ELKO - L858 Vippestykke RS16/1 Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160918604
Elnummer
1412005
Leverandørens varenummer
9186
Typebeskrivelse
L858 Vippestk. RS16/1
Modell / utførelse
Enkel vippe
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Vippestykke for bryter i RS16 serien. Passer til innfelt og påvegg brytere.