ELKO - RS display termostat 3600W Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160523402
Elnummer
5491620
Leverandørens varenummer
EKO05234
Typebeskrivelse
RS16/T16 G termostat PH
Modell / utførelse
På/av
Differanseverdi
0...0 K
Monteringsmetode
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning
16 A
Farge
Andre
Type spenningsforsyning
Uten
Tilkobling
2 tråds
Med mottaker
Nei
Måleområde
5...35 °C
Utvendig føler
Nei
Termisk feedback
Serie
Reguleringskarakteristikk
Andre
Oppvarming
Nei
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Nei
Temperatur avlesbar
Nei
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med display
Nei
Betjening
Tast
Tildekket betjening
Ja
Med tappevannskrets
Nei
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning
0 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9010
Høyde
84 mm
Bredde
84 mm
Dybde
48 mm
Diameter
0 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
ELKO Display termostat 3200W med touchskjerm. Velg mellom regulering på gulvføler, romføler, frostsikring eller begrensning på gulvføler(27 grader). Innbyggingsdybden er kun 30mm og passer i standard ELKO veggboks og alle Elko kombinasjonsplater. Termostaten finnes i både RS og Plus design. Enkel tilkobling med egen urinngang for styring av nattsenk (4°C) og frostsikring. Termostaten krever tilkobling av begge faser.
Spenning: 230V / 50Hz
Maks. belastning: 3200W
Romføler, gulvføler eller begrensningsføler 27grader.
Innbyggingsdybde 30mm
Farge: Polarhvit