ELKO - RS1051 PT stikk u/jord Innfelt med barnevern Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160573711
Elnummer
1510327
Leverandørens varenummer
EKO05737
Typebeskrivelse
RS1051 PT stikk u/j I
Antall enheter
2
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Antall stikkontakter med bryter
0
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
104 mm
Enhet dybde
20 mm
Dobbelt stikkontakt uten jord innfelt med hel dekkplate og barnevern.