ELKO - RS1084 PT 4 veis stikk m/jord Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160544803
Elnummer
1511851
Leverandørens varenummer
EKO05448
Typebeskrivelse
1084 PT stikk m/j 4veis PH
Modell / utførelse
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Flensstørrelse
Andre
Uttaksvinkel
Rett
Farge
Hvit
Merkestrøm
16 A
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
RAL-nummer
9010
Antall poler
2
Nominell spenning
250 V
4-veis stikkontakt med jord. Stikkontakten leveres med termoplastkappe, bakplate og barnevern.
Stikkontakten kan monteres over en enkel veggboks.
Ved å fjerne den interne overkoblingen kan f.eks. den ene halvdelen styres via bryter, mens den andre halvdelen fungerer uten styring av bryter.
4-veis stikkontakt kan påmonteres strekkavlaster, el.nr: 15 118 60.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
Fireveis påvegg med jord
Leveres med barnevern
Farge: Polarhvit.
16 A 250 V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Avmantlingslengde: 12mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)