ELKO - RS1091 PT lav stikk m/jord Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160677600
Elnummer
1510702
Leverandørens varenummer
EKO06776
Typebeskrivelse
RS1091 PT lav stikk m/j PH
Antall enheter
2
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
0
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Nei
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
104 mm
Enhet dybde
42,5 mm
Min. dybde på apparatboks
31 mm
Dobbel stikkontakt ekstra lav med jord og barnevern.
Lav stikkontakt bygger kun 9mm ut fra veggen. Stikkontakten passer kun i 1,5 veggboks.
Lav dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: 1,5 veggboks
Innbygningsdybde: 32mm.
Farge: Polarhvit.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)