ELKO - Termostat til vannbåren varme og varmekabler - 16A - RS Renhvit - ELKO Smart App kompatibel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...35 °C
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Kommunikasjonsprotokoll - Merkeavhengig
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - Trådløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160304674
Elnummer
5491610
Leverandørens varenummer
EKO30467
Typebeskrivelse
5491610
Måleområde
0...35 °C
Maksimal kontaktbelastning
16 A
Kommunikasjonsprotokoll
Merkeavhengig
Type spenningsforsyning
230 V
Tilkobling
Trådløs
Med mottaker
Nei
Utvendig føler
Ja
Med termisk tilbakeføring
Nei
Reguleringskarakteristikk
Andre
Adaptiv
Nei
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Ventilasjon
Nei
Antall ventilasjonsutganger
0
Sensor-/følertype
Andre
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Overtidsbryter
Nei
Optimalisering
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Egnet for gulvvarmeregulering
Ja
Egnet for fjernvarmeregulering
Ja
Fjernbetjening mulig
Ja
Med IFTTT-støtte
Nei
Med nærværsregistrering
Nei
Væravhengig styringssystem
Nei
Antall innstillings programmer
10
max kontaktspenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP31
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Bredde
115 mm
Dybde
43 mm
Høyde
70 mm
Klasse for temperaturregulator
IV
Standby strømforbruk (solstandby)
0,4 W
ELKO sin termostat med WiFi fungerer utmerket alene og hvis ønskelig kan du legge den til i ELKO SMART sitt system uten at du er avhengig av Smart Hub. Termostaten takler belastning på opptil 3520W. Den kan i tillegg brukes til motoriserte ventiler eller sirkulasjonspumper for vannbasert varme (230V). Termostaten fungerer med flere gulvsensorer (10K Ohm, 12K Ohm, 15K Ohm, 33K Ohm & 47K Ohm). DOT-Matrix displayet til termostaten kan gå i hvilemodus når termostaten ikke blir berørt, noe som er veldig kjekt hvis du skal bruke termostaten på et soverom, feks, Dimming av DOT-Matrix displayet setter du opp i APPen. Termostaten kan også brukes som regulator, hvis nødvendig.
Du kan velge mellom romføler, gulvføler, maksvokter eller regulator.