ELKO - Trippel 16/20mm rørinnføring for Flexi+ bokser
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Nei
Egnet for forgreningsboks - Nei
Egnet for tilkoblingsboks - Nei
For kabeldiameter fra/til - 0...0 mm
Antall rørinnføringer - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160742803
Elnummer
1223803
Leverandørens varenummer
EKO07428
Typebeskrivelse
1223803
Egnet for innfelt boks
Nei
Egnet for forgreningsboks
Nei
Egnet for tilkoblingsboks
Nei
For kabeldiameter fra/til
0...0 mm
Antall rørinnføringer
3
Egnet for påbyggingsramme
Nei
For rør med diameter
16/19 mm
Trippellstuss for Flexi+ bokser. Trippelstussen har 2 stk 20mm stusser med reduksjon til 16mm og en stk 16mm rørinnføring, leveres med tettepropper.
Trippelstussen benyttes der det er behov for mange rør inn i en boks.
Tilbehør for Flexi+ bokser.
Halogenfri
Glødetråd test > 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO