ELKO - Utforingsring for enkel Flexi+ boks, 6 mm for ønsket høyde på boksen

ELKO

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 6 mm

  • Diameter - 71 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Apparatboks

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160744005

Elnummer

1223812

Leverandørens varenummer

EKO07440

Typebeskrivelse

1223812

Justeringshøyde

6 mm

Diameter

71 mm

Form

Rund

Bruksområde

Apparatboks

Monteringsmetode

Innfelt

Lengde

90 mm

Bredde

71 mm

Med lokk

Nei

Avgreningsring

Nei

6mm utforingsring for Flexi+1,5M bokser. Utforingsringen er kan kombineres med flere for ønsket høyde.

Høyde: 6 mm.
Sammenbyggbar
Halogenfri