Elma - Kontinutetstrommel 50m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - Nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445110667
Elnummer
8062758
Leverandørens varenummer
8062758
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Pluggteknikk
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning
500 V
Målekretskategori
CAT IV
Med mappe/veske
Nei
Type isolasjonsmateriale
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne
6 A
Elma B-Reel er en praktisk kabelrulle med 50 m måleledning. Kabelrullen leveres med et belte slik at man har begge hender fri. Elma B-Reel har sikkerhetsbananplugg på kabelen og to stk. sikkerhets bananbøssninger innebygd i selve trommelen. Elma B-Reel er ideell ved måling på utjevningsforbindelser og beskyttelsesledere, hvor man ofte har behov for lange måleledninger for å måle gjennomgang. Kabelrullen inneholder 50 meter 0,50 mm² rød PVC ledning. Maksimal belastning er 2 A. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V og KAT IV 600V.