Ensto Nor AS - Bardunkjoks 205mm wire EGO5257. Ø 6,85-8,00 mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end
Lengde - 357 mm
Isolator - Nei
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918012528
Elnummer
2847412
Leverandørens varenummer
EGO 5257
Typebeskrivelse
2847412
Type tilbehør/reservedel
Automatisk dead end
Lengde
357 mm
Isolator
Nei
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
UV-bestandig
Ja
Tverrsnitt fra/til
30...35 mm²
EGO bardunkjoks gir en rask og sikker bardunering av master. Bardunkjoksen kan også benyttes som avspenningsklemme av jordline. For å lette monteringen bør strammekrok benyttes. •460 mm dobbel wire for enkel løkke rundt stolpe •1100 mm dobbel wire for dobbel løkke rundt stolpe Produsent: Reliable Power Products, USA