Ensto Nor AS - NAL130M15025 3G1,5 2,5M HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677706608
Elnummer
1559748
Leverandørens varenummer
NAL130M15025
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Antall poler
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Type klargjort kabel
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1
Fri ende
Utførelse side 2
Støpsel
Behandling av kabelender
Ultralydfortettede lederender
Total lengde
2500 mm
Mekanisk koding
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Kabeltype
H05VV-F
Halogenfri
Nei
Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET