Ensto Nor AS - NCL150M15030G 5G1,5 3M GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Utførelse side 1 - Fri ende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677716355
Elnummer
1560320
Leverandørens varenummer
NCL150M15030G
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Antall poler
5
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Utførelse side 1
Fri ende
Utførelse side 2
Støpsel
Total lengde
3000 mm
Mekanisk koding
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats
Grå
Kapslingsfarge
Grå
Kabeltype
H05VV-F
Kabeldiameter
9...9 mm
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Halogenfri
Nei
Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET