Esylux - Piktoset SLB 21 SYMBOL SET 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Lengde - 210 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032738
Elnummer
6601134
Leverandørens varenummer
EN10032738
Typebeskrivelse
6601134
Modell / utførelse
Klistermerke
Piktogramets betydning
Utgang
Retning
Andre
Lengde
210 mm
Bredde
120 mm
Dobbelsidig
Nei
Materialtykkelse
105 mm
Deteksjonsavstand
21 m
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLB-serien Settet består av 4 piktogramfolier med 21 m leseavstand (DIN/EN) (pil mot høyre oppover, mot venstre oppover, mot høyre nedover og mot venstre nedover)