Evoline - EVOline Port - 3x stikk, sort topp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - Nei
Farge - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044657002938
Elnummer
1504111
Leverandørens varenummer
159,310,005,000
Typebeskrivelse
Vertikal el-søyle. Hev / senk
Modell / utførelse
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet for jordkontaktstift
Nei
Farge
Andre
Merkestrøm
16 A
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Uttaksvinkel
Vinklet
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Nominell spenning
250 V
EVOline Port Black - 3-veis skjøtekontakt med hev/senk funksjon. 16A. 250V. Fast plugg. Montering med 102mm hullbor. Max 50mm benkeplate.