Evoline - Evoline Port Steel LED - 3-veis hev/senk skjøtekontakt. Blå LED m/bryter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - Nei
Farge - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044657003065
Elnummer
1504118
Leverandørens varenummer
159,310,031,300
Typebeskrivelse
Vertikal el-søyle. Hev / senk
Modell / utførelse
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet for jordkontaktstift
Nei
Farge
Andre
Merkestrøm
16 A
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Uttaksvinkel
Vinklet
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Nominell spenning
250 V
EVOline Port Steel LED - 3-veis skjøtekontakt med hev/senk funksjon. 16A. 250V. Løs plugg. Montering med 102mm hullbor. Max 50mm benkeplate. Blå LED med bryter