Evoline - Nedfelt bordboks 3 stk 230V stikk m/ vippelokk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044657004062
Elnummer
1504150
Leverandørens varenummer
159,342,020,700
Typebeskrivelse
1504150
Nedfelt bordboks med vippelokk. FlipTop Cuisine Small. 3 uttak. 230V / 16A. 3m kabel. Gummilist-gjennomføring