Excel - 100-095 Patchpanel Sort 24 ports tomt for Excel keystone
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540500454
Elnummer
6912450
Leverandørens varenummer
100-026
Typebeskrivelse
6912450
Antall plugger/koblinger
24
Egnet for antall plugger/koblinger
24
Type kontakt
Andre
Kategori
Andre
Tilkoblingstype
Andre
Skjermet
Ja
Antall høydeenheter
1
Farge
Svart
RAL-nummer
9004
Monteringsmetode
19" innfelling
Høyde
44 mm
Bredde
483 mm
Dybde
155 mm