Excel - 205-328 Fiberkabel Inne/ute G24 SM 9/125 OS2 FAST KLEDNING
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Massiv leder
Antall fibre per rør - 24
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070705301378
Elnummer
1089043
Leverandørens varenummer
205-328
Typebeskrivelse
1089043
Antall fibre
24
Rørtype
Massiv leder
Antall fibre per rør
24
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Andre
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Ja
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s1a
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Nei
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
8,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
170 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Nei
Excel OS2 9 / 125μm fast kledning optiske fiberkabler er designet spesielt for interne og eksterne applikasjoner. Singlemode-fiberen er G.652.D kompatibel low water peak grade toppklasse og tilbyr OS2-ytelse og OS1 bakoverkompatibilitet. Disse kompakte, lette kablene er ekstremt fleksible og er raske og enkle å installere. Kablene er konstruert rundt svingbar E-Glass robvingstyrke som inneholder opptil 24 fargekodede 900μm tight buffer fibre. , - Duct Grade, - Bend insensitive fiberkjerne, - Meter merket Fiber kabel OS2 LSZH sort kappe for bruk inne og ute. Fast kledning. CPR klasse Cca