Utgått
Frico - THERMOPLUS EC45021 450W

Frico - THERMOPLUS EC45021 450W

Frico

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 450 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410209518

Elnummer

5432544

Leverandørens varenummer

10029

Typebeskrivelse

Strålevarme ovner

Modell / utførelse

Tak-/vegglampe

Spenningsområde

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer

1

Maks varmeeffekt

450 W

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Monteringsmetode

Utenpåliggende

Effekttrinn FRA

Nei

Min. varmeeffekt

450 W

Maks monteringshøyde

3 m

Montering over stellebord

Nei

Høyde

100 mm

Bredde

1076 mm

Dybde

90 mm

Farge

Hvit

RAL-nummer

9010

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Bruksområde Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør den også velegnet til oppvarming av områder med begrenset plass, for eksempel baderom. Thermoplus kan dessuten være et kostnadsbesparende og fleksibelt alternativ til gulvvarme. Design Thermoplus er belagt med hvit emalje, noe som gjør den diskret og slitesterk. Takket være dens smale form, og at den ofte monteres i takvinkelen, kan den bli praktisk talt usynlig