GE - Automatsikring 3 pol D 16A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 16 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656750734
Elnummer
1644733
Leverandørens varenummer
675073
Typebeskrivelse
1644733
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
16 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
44 mm
Merkespenning
415 V
Nominell isolasjonspenning Ui
400 V
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 kA
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
30 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
15 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Automatsikring serie G100
Selvbeskyttende mot kortslutning.
Momentane kontaktsett.
Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.
Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.
Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.
Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter. Antall poler: 3
In: 16A
Karakteristikk: D
Icn: 15kA/230V - 10kA/400V - IEC 60898
Icu: 30kA/230V - 15kA/400V - IEC 60947
Un: 240/415V
Tilkoblingskapasistet: 35mm²
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +55ºC
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 60898
IEC 60947