GEWISS - Overbelastningsvern: 40A: 2P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071064000230
Elnummer
1606487
Leverandørens varenummer
AS 03 204
Typebeskrivelse
OVERBELASTNINGSVERN, 40A, 2P
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
2
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
40 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
72 mm
Merkespenning
400 V
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 kA
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
25 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
15 kA
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
2
Beskyttelsesklasse IP
IP20
OVERBELASTNINGSVERN, 40A, 2P