GIRA - TFT fargedisplay System 55 renhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bildesystem - PAL
Egenskap bildesystem - Farge
Skjermdiagonal - 457 mm
Installasjonsteknikk - Bussystem
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337001638
Elnummer
6306471
Leverandørens varenummer
GI128603
Typebeskrivelse
Video
Bildesystem
PAL
Egenskap bildesystem
Farge
Skjermdiagonal
457 mm
Installasjonsteknikk
Bussystem
Farge
Hvit
Skjermdiagonal i tommer
1,8 inch
Videodrift
Ja
TFT FARGEDISPLAY RENHV