Glamox - PANELOVN TPA 04 400W VARMEOVN VARMEPANEL KP IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - Nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040660023011
Elnummer
5420817
Leverandørens varenummer
765042030
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Monteringsmetode
Gulv-/veggapparat
Farge
Hvit
Luftuttak
Topp/front
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Topp
Antall bryterposisjoner
1
Bredde
503 mm
Høyde
350 mm
Dybde
84 mm
Vekt
3,2 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Frostvaktkrets
Ja
Digital visning
Nei
For bustilkobling
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Gjennomstrømningsovn.Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.Termostat bestilles separat.