Hager - Gulvboks R06, 5mm lokk, svart farge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 215 mm
Nivelleringsområde - 1...1 mm
Kanalbredde fra/til - 0...0 mm
Antall innbyggingsapparater - 6
Minste innbyggingshøyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245040
Elnummer
1222701
Leverandørens varenummer
VR06059005
Typebeskrivelse
VR06059005
Nominelt mål
215 mm
Nivelleringsområde
1...1 mm
Kanalbredde fra/til
0...0 mm
Antall innbyggingsapparater
6
Minste innbyggingshøyde
80 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks
Ja
Åpning for innbyggingsenhet
Rektangulær
Materiale sidevegg
Plast
Mulighet for tett innbygging
Ja
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Ja
Bunnplate
Ja
Gulvbokser, enkel montasje - pent design. Alle gulvbokser fra hager holder IP30 eller mer og tåler en punktlast på 150KG eller mer avhenging av boks og montasjemåte. Alle boksene kan monteres i norske bygg med Norsk byggeteknikk, enten det er betong eller tredekke++, nybygg eller rehab. Tenk over hva som skal være i lokket på boksen, skal det være teppe, linoleum etc med lav byggehøyde, velg en boks med 5 mm lokk. Trenger du plass for parkett eller flis? Velg da en boks med 12 mm lokk. Boksene finnes i 2 forskjellig farger, Grå og svart. Bokser finnes også i forskjellige former, rund og firkantet. Alle boksene er tilpasset bruk av 45 x 45 utstyr som muliggjør en komplett boks for alle formål.