Utgått
Hager - HULLSAG Ø 102MM FOR BORDUTTAK

Hager - HULLSAG Ø 102MM FOR BORDUTTAK

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 102 mm

  • Skjæredybde - 55 mm

  • Kjernebor-diameter - Nei

  • Egnet for gipsplater - Ja

  • Festesystem - Sekskantfatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740887052

Elnummer

1217406

Leverandørens varenummer

G7059

Typebeskrivelse

Diverse

Diameter

102 mm

Skjæredybde

55 mm

Kjernebor-diameter

Nei

Egnet for gipsplater

Ja

Festesystem

Sekskantfatning

Egnet for treverk

Ja

Egnet for kunststoff

Ja

Egnet for glassfiber

Ja

Egnet for aluminium

Nei

Egnet for messing

Nei

Egnet for rustfritt stål

Nei

Egnet for støpejern

Nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller

Nei

Egnet for stål

Nei

Hullsag 102mm diameter, for POP-UP uttaksenhet