Hager - Komplett gulvboks med 4 x stikk og 2 x data kat 6A FTP, blindlokk og smart nedstøpningsmal medfølger
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 215 mm
Nivelleringsområde - 0...0 mm
Kanalbredde fra/til - 0...0 mm
Antall innbyggingsapparater - 6
Minste innbyggingshøyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006744049
Elnummer
1235941
Leverandørens varenummer
VR06057011SET
Typebeskrivelse
VR06057011SET
Nominelt mål
215 mm
Nivelleringsområde
0...0 mm
Kanalbredde fra/til
0...0 mm
Antall innbyggingsapparater
6
Minste innbyggingshøyde
80 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks
Ja
Åpning for innbyggingsenhet
Rektangulær
Materiale sidevegg
Plast
Mulighet for tett innbygging
Ja
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Ja
Bunnplate
Ja
Populære gulvbokser i rund og firkantet utførelse ferdig konfigurert for typiske installasjoner i vårt marked, det er også tatt hensyn til reserveplass i alle tre størrelsene. Gulvboksene leveres komplett med stikkontaker, datauttak, blindlokk og smart nedstøpningsmal samt reserveplass. Gulvboksene brukes i alle typer gulv, IP30, for 5mm innlegg i lokk, Halogenfri, farge RAL 7011, min høyde til ferdig gulv er 7,7cm, anbefalt høyde er fra 10cm og oppover, Hager kvalitet
Gulvboksene leveres komplett med stikkontakter, datauttak, blindlokk og smart nedstøpningsmal samt reserveplass.
Gulvboksene brukes i alle typer gulv og er Hager sin mestselgende serie gulvbokser.
Meget enkel montasje, selvforklarende komponenter og hurtigkoblinger på stikkontakter
IP 30
For 5mm innlegg i lokk, eks teppe, linoleum
Stålforsterket lokk
Halogenfri, Polyamid
Populær farge, grå RAL 7011
Min høyde til ferdig gulv er 7,7cm, anbefalt høyde er fra 10cm og oppover
Hager kvalitet