Hager - NEK 399 skap, 3x63A, 230 VAC IT, Tks ferdigbygd IT h1355xb335xd275mm, alu, svart ral9005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 3
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090006743936
Elnummer
2468289
Leverandørens varenummer
TSFTN71ITR9005
Typebeskrivelse
2468289
Modell / utførelse
1-etasjes
Antall måleplasser
1
Monteringsmetode
Påvegg
Antall felt
3
Med monteringsplate
Ja
Merkestrøm
63 A
Antall TSG plasser
1
Nedre tilkoblingsrom
Med DIN-skinne
Materiale
Andre
Farge
Svart
RAL-nummer
7035
Antall fordelingsrekker
2
Beskyttelsesklasse IP
IP3X
Bredde
335 mm
Høyde
1355 mm
Dybde
275 mm
Innbyggingsbredde
300 mm
Innbyggingshøyde
1050 mm
Innbyggingsdybde
275 mm
Tilknytningsskap iht NEK 399, NEK 439. For inntil 3x63A, 230 VAC. Skal tilkobles jord - PE. Kan enkelt bygges om til 3x80A (se info i produktdatablad). Elnr 2468287 er en tks pakke, består av skap FTN71EAL elnr 2468286 + elnr 2468081 Hager skapinnredningssats UA71IT. Veggskap i saltvannbestandig aluminium. Farge RAL 9005. 2 stk 3-kant låser 8 mm. Skapet er forberedt for kombinasjon med Hager skapinnredningssystem Univers N. 7-rader innvendig høyde (1050 mm), 1-felt bredde (250 mm). Klasse I, jordet utførelse. Utvendige mål: høyde 1355 mm (inkl 210 mm sokkel), bredde 335 mm, dybde 275 mm. Kabelinnføring i bunn. Leveres med flens FZ402. Test sertifikat iht prøveanvisninger i NEK 399 for kulde, kondens, isdannelse: prøve A, prøve B, prøve N, IP34, IK07. Skapet skal festes til vegg. Finn riktig høyde på montasjeskinne og fest denne til vegg. Heng skap på montasjeskinne. Fest skapet til veggen, hengende på montasjeskinne. Skapet kan stå på sokkel mot fundament, men skal likefult festes til vegg i rygg i toppen. For lufting under og rundt skap, og mot bygning, anbefales at skapet monteres slik at det er 2-3 cm friluft under sokkel.