Hager - VEGGRAMME BR65170 ALU.LAKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Stål
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740911269
Elnummer
1210003
Leverandørens varenummer
BR65170WLAN
Typebeskrivelse
1210003
Bredde
170 mm
Dybde
65 mm
Modell / utførelse
Universal
Materiale
Stål
Farge
Aluminium
Høyde
65 mm
Montasjemåte for kanalen
Vegg
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
RAL-nummer
9006
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Slagfasthet
Andre
Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat