HellermanTyton - HCPM-6 HelaCon Plus Mini transparent innstikklemme 6 leder
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 6
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0...0 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 600 V
Merkestrøm - 24 A
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026530635
Elnummer
1243146
Leverandørens varenummer
148-90040
Typebeskrivelse
1243146
Antall klemmeposisjoner
6
Nominellt tverrsnitt fra/til
0...0 mm²
Farge
Fargeløs
Nominell spenning
600 V
Merkestrøm
24 A
Med betjeningshendel
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Nei
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
2,5...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0...0 mm²
AWG-område
12...22
HelaCon Plus Mini er 40% mindre og gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer benyttes uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjær-tknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres