HellermanTyton - HelaTape 19mm blå 20m

HellermanTyton

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Blå

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4031026479842

Elnummer

1810207

Leverandørens varenummer

710-00151

Typebeskrivelse

HTAPE-FLEX15-19x20 PVC BU 20

Bredde

19 mm

Materiale

PVC (Polyvinylklorid)

Farge

Blå

Lengde

20 m

Tykkelse

0,15 mm

Gjennomsiktig

Nei

Fluorescerende

Nei

Dobbelsidig

Nei

UV-bestandig

Ja

Isolerende

Ja

Selvslukkende

Ja

Temperaturmotstand

-10...90 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende

Nei

Egnet for høyspenning

Nei

Vulkaniserende

Nei

Vinyltape i flere farger. Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.. Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier. Meget fleksibel og god heftevne. Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV. Egnet for bunting av kabler. VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Flammehemmende iht. UL 510 Standard. Primært for elektrisk isolasjon for kabler og ledninger opp til 1kV.
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.