HellermanTyton - HelaTape 19mm gul 20m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Gul
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026479866
Elnummer
1810209
Leverandørens varenummer
710-00153
Typebeskrivelse
HTAPE-FLEX15-19x20 PVC YE 20
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Gul
Lengde
20 m
Tykkelse
0,15 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Vinyltape i flere farger. Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.. Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier. Meget fleksibel og god heftevne. Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV. Egnet for bunting av kabler. VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Flammehemmende iht. UL 510 Standard. Primært for elektrisk isolasjon for kabler og ledninger opp til 1kV.
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.