HellermanTyton - HelaTape Shield 320 kobber
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - Kobber
Farge - Andre
Lengde - 4,6 m
Fluorescerende - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026405780
Elnummer
1800763
Leverandørens varenummer
711-00002
Typebeskrivelse
HTAPE-SHIELD320 TNCU NA 4.6
Bredde
25 mm
Materiale
Kobber
Farge
Andre
Lengde
4,6 m
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Nei
Isolerende
Nei
Selvslukkende
Nei
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Nei
- Kobberstrømpe
- God smidighet, enkel å montere over uregelmessige former
- God elektromagnetisk skjerming
- Spesiellt egnet for skjøter og avslutninger på skjermede kabler
HellermannTyton tilbyr et stort utvalg elektrikertape i vinyl, gummi og tekstil for bunting, isolasjon, festing, forsegling og merking i alle slags elektriske installasjoner. Vinyltape benyttes i lavspenningsapplikasjoner, og leveres i mange forskjellige størrelser og farger. Gummitape benyttes for forsegling og isolasjon av kabler og skjøter i applikasjoner fra lav- til høyspenning. HelaTape tekstiltape er ekstremt sterk og ideell for merking, festing, bunting og reparasjonsformål. HelaTape Protect benyttes i profesjonelle kabel- og ledningsinstallasjoner.