HellermanTyton - Strips UB300C-B sv 300x4,6mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 300 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026241128
Elnummer
1348761
Leverandørens varenummer
138-00008
Typebeskrivelse
UB300C-B PA66 BK 100
Båndbredde
4,6 mm
Båndlengde
300 mm
Båndlås
Plasttunge/-nese
Farge
Svart
Båndtykkelse
1,2 mm
Minste strekkstyrke
225 N
Driftstemperaturområde
-40...85 °C
Modell / utførelse
Innvendig fortannet
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779
Nei
Halogenfri
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Tekstingsområde
Uten
Løsbar lukking
Nei
Type feste
Uten
VG-godkjenning
Nei
MIL-godkjent
Nei
UL-godkjenning
Nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
V2
Buntebånd serie TY-Its har innvendige riller.