HellermanTyton - Tape vinyl mastik
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 3 m
Tykkelse - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026431147
Elnummer
1800483
Leverandørens varenummer
711-00304
Typebeskrivelse
1800483
Bredde
100 mm
Materiale
Andre
Farge
Svart
Lengde
3 m
Tykkelse
1,2 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
10...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Ja
HelaTape Power 670 VM er en gummibaserte selvvulkaniserende tapen for lav-, mellom- og høyspenningsapplikasjoner for tetting og isolasjon. Når den monteres dannes en homogen masse som isolerer og tetter mot fukt og vann. For endelig beskyttelse mot ytre påvirkning
ambefales å benytte vinyltape som f.eks. HelaTape Flex.