Hensel - Koblingsboks DK 3535 G Hensel med klemme 16-35mm²

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012591125105

Elnummer

1270310

Leverandørens varenummer

DK 3535 G

Typebeskrivelse

1270310

Utstyrt med

Skruklemme

Form

Rektangulær

Monteringsmetode

Vegg-/takmontering

Farge

Grå

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Maks ledertverrsnitt

35 mm²

Montering I jord

Nei

Montering under vann

Nei

For rør med diameter

Andre

Innløp bakfra

Ja

Lengde

295 mm

Bredde

225 mm

Dybde

122 mm

Sammenkoblbar

Nei

Antall innføringer

12

Type kapslingsgjennomføring

Knock Outs

Materiale

Plast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Utførelse deksel

Andre

Gjennomsiktig deksel

Nei

Festing av deksel

Skrudd

Kan innstøpes

Nei

Støpemasse inkludert

Nei

Plomberbar

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui

690 V

Funksjonssikkerhet

Uten

Med avskjerming

Nei

Korrosjonsbestandig

Nei

Driftstemperaturområde

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse

Nei

For Ex-sone

Uten

For Ex sone - støv

Uten

Hensel DK koblingsboks IP 66 med knockouts. To klemmer pr. pol, inkl. utvendige festeører, gummipropper, har kabelinngang i bunn og er plomberbar. Halogenfri, silikonfri, værbestandig, slagfasthet IK 07 (2 joule) er i flammehemmende og selvslukkende Polykarbonat (PC). Glødetrådtestet 750 °C.
Farge grå RAL 7035