Huber+Suhner - RADOX 125, 0,75MM2, Halogenfri Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Polyamid
Merkespenning U0 - 600 V
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7611832002099
Elnummer
1055000
Leverandørens varenummer
12530436
Typebeskrivelse
1055000
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Polyamid
Merkespenning U0
600 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Fortinnet
Lederdiameter
1,15 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Andre
Maks tillatt ledertemperatur
125 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
2,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
6,6 mm
Merkespenning U
1000 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Ypperlig for bruk ved høye og lave temperaturer; oson- og værbestandig. Halogenfri og flammehemmende. Gode loddeekenskaper, enkel å avisolere, fleksibel og lett å legge. RoHS 2002/95/EC Compliant