Huber+Suhner - RADOX 125, 1,5MM2, Halogenfri Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Polyamid
Merkespenning U0 - 600 V
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7611832002624
Elnummer
1055018
Leverandørens varenummer
12535840
Typebeskrivelse
1055018
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Polyamid
Merkespenning U0
600 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Fortinnet
Lederdiameter
1,55 mm
Ledermotstand ved 20 °C
13,7 Ohm/km
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Identifisering/Fargekoding
Svart
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Andre
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
125 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
2,85 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
8,19 mm
Merkespenning U
1000 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Ypperlig for bruk ved høye og lave temperaturer; oson- og værbestandig. Halogenfri og flammehemmende. Gode loddeekenskaper, enkel å avisolere, fleksibel og lett å legge. RoHS 2002/95/EC Compliant