Ingeniørfirma Knut J. Bø - REC SMART MHY D100/L500 VARMEGJENVINNER FUKTFØLER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Høyde - 355 mm
Bredde - 220 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Dybde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510006427
Elnummer
4910835
Leverandørens varenummer
Rec Smart MHY D100/L500
Typebeskrivelse
4910835
Merkespenning
230 V
Høyde
355 mm
Bredde
220 mm
Nettfrekvens
50 Hz
Dybde
140 mm
Beskyttelsesklasse IP
IPX4
Desentralisert varmegjenvinner med innebygget trinnløs fuktføler for bruk i alle rom, 27 - 53 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 8,3 - 28,3W, IPx4, kl. II, for kontinuerlig drift.