Innohome - Komfyrvakt, SGK4012, sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430025091365
Elnummer
1431262
Leverandørens varenummer
141000080
Typebeskrivelse
Stove Guard Kit SGK4012 Black
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
25 A
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Fast
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
155 mm
Høyde
90 mm
Dybde
52 mm
SGK4010 er en komfyrvakt til alle 1 fas platetopper opp til 25A med nytt og oppdatert design. Komfyrvakten er trådløs, kommer ferdig parret og er forhåndsinnstilt for montasjehøyde 45 til 60cm over platetopp. Maks montasjehøyde er 200cm over platetopp. Den trådløse sensoren driftes av et CR2032 batteri og har en forventet levetid på 6 år. Sensoren festes med dobbelsidig teip eller skruer i avtrekkshetta, på vegg eller i tak. Skal den monteres på vegg må det anvendes veggbrakett.Braketter har fåes også i sølv, svart og hvit. Komfyrvakten er rask og enkel og montere og tilfredstiller kravene til komfyrvakt i NEK400:2014. Komfyrvakten er også FG Godkjent og har en produktgaranti på 5 år.