IPAS - LED strips Premium kit 14,4w/m 830 - IP20 - Ink dimbar drive
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter - 135 lm
Lampespenning - 220...240 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379867
Elnummer
3241621
Leverandørens varenummer
737304
Typebeskrivelse
3241621
Modell / utførelse
Bånd
Monteringsmetode
Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter
135 lm
Lampespenning
220...240 V
Lysfarge
Hvit
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter
14,4
Lampeeffekt pr. meter
14,4 W
Lampeffekt pr. fot
135 W
Spenningstype
AC
Strålingsvinkel
120 °
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Egnet for dimmer
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Maks systemeffekt
13,91 W
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Fargetemperatur
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
8 mm
Høyde/dybde
3 mm
Lengde
5000 mm
Med endestykke
Nei
Med tilkoblingssett
Ja
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Selvklebende
Ja
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED strips Premium kit 14,4w/m, 3000K, 1950lm, RA90, IP20, dimbar.