Kabeltec - LIYCY 15x0,34 mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 15
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 22
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613018856
Elnummer
1001618
Leverandørens varenummer
10 016 18
Typebeskrivelse
SIGNALKABEL
Nominelt ledertverrsnitt
0,34 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
15
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse
22
Nominelt ledertversnitt (AWG)
22 kcmil
Skjerm over snodde ledere
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Fletting
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Polypropylen
Ledermerkning
Farge
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
0 mm
Høyde på leder ca.
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig
9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
67,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
67,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
67,5 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-30...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Bruksområder: LIYCY brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styre- skap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Kan også leveres som LIYCY-JZ(tallkodet m/ gulgrønn jordleder) Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledereDIN47100, revolvert flettet kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,14 til 1,5mm2 Antall ledere: 2 til 100 ledere Jordleder: Nei Testspenning: 1500V Driftspenning Uo/U: 250V Temperaturområde: Fast opplagt –30°C til 80°C, PVC-karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC332-1 Lederkonstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: VDE 0812 og 0245 Impedanse: 80 Ohm Kapasitanse: 90/110/110pF/m ved 0,14-0,25-0,34 mm2