Kabeltec - ØPVC-JB 4G6 mm² m/jord
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 10
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613020514
Elnummer
1001830
Leverandørens varenummer
10 018 30
Typebeskrivelse
SIGNAL OG KONTROLLKABEL
Nominelt ledertverrsnitt
6 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
4
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse
10
Nominelt ledertversnitt (AWG)
10 kcmil
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
0 mm
Høyde på leder ca.
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig
13 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
195 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
195 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
52 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Bruksområder: ØPVC-JB brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styrepulter og ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, men anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er resistent ovenfor de fleste oljer, ekskludert er VDE 0472 part 803. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere VDE0293, revolvert Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 til 120mm2 Antall ledere: 2 til 7 ledere Jordleder: fra 3-leder Test spenning: 3000V Drift spenning Uo/U: 300/500V Temperatur område: Fritt forlagt -5°C til 70°C, fast forlagt -40°C til 80°C PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281