Kabeltec - ØPVC-JZ-CY 12G2,5 mm² Cu-skjerm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 12
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 12
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613023133
Elnummer
1002296
Leverandørens varenummer
10 022 96
Typebeskrivelse
SIGNAL OG KONTROLLKABEL
Nominelt ledertverrsnitt
4 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
12
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse
12
Nominelt ledertversnitt (AWG)
12 kcmil
Skjerm over snodde ledere
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Fletting
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
0 mm
Høyde på leder ca.
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig
13,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Bruksområder: ØPVC-JZ brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 til 240mm2 Antall ledere: 2 til 100 ledere Jordleder: fra 3-leder Test spenning: 3000V Drift spenning Uo/U: 300/500V Temperatur område: Fritt forlagt -5°C til +70°C, fast forlagt -40°C til +80 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281