Kabeltec - SIF 95 mm² Rød Silikon
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613024444
Elnummer
1002432
Leverandørens varenummer
10 024 32
Typebeskrivelse
1002432
Nominelt ledertverrsnitt
95 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
300 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Fortinnet
AWG størrelse
0000
Nominelt ledertversnitt (AWG)
0 kcmil
Lederdiameter
0 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Gummi (silikon)
Ledermerkning
Uten
Kjernefarge
Rød
Maks tillatt ledertemperatur
200 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Andre
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Rød
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
18,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
570 mm
Merkespenning U
500 V
Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Har et temperaturområde fra -60 °C til 180 °C.
Oppbygning: Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder
Dimensjon: 0,25 mm² til 185 mm²
Lederkonstruksjon: IEC 60228 kl. 5
Testspenning: <= opptil 1 mm² = 1500V, => 1,5 mm² = 2000V
Driftsspenning: Uo/U 300/500V
Temperaturområde: Fast forlagt -60 °C til 180 °C, fritt forlagt -25 °C til 180 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228 kl. 5
Konstruert etter: VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601
Flamme test: Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3
Halogenfri: Ja