KNIPEX - AUS LINE/STÅLTAUSAKS 9577-600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Passer for maks kabeldiameter - 14 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 150 mm²
Total lengde - 600 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Egnet for flertrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773025313
Elnummer
8871676
Leverandørens varenummer
8871676
Typebeskrivelse
Kabelkutter
Passer for maks kabeldiameter
14 mm
Maks. kabeltverrsnitt
150 mm²
Total lengde
600 mm
Utskiftbart skjærehode
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Egnet for fintrådet leder
Ja
Egnet for massiv leder
Nei
Egnet for ståltrådsarmering
Ja
Utskiftbare kuttebakker
Ja
Med avisoleringsfunksjon
Nei
Isolert
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Ja
Utført med håndtak
1-komponents
Med støtbeskyttelse
Nei
Se varebetegnelse