Kontakt Simon - Gulvboks 3 Modul 4xstikk 2xkat
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde fra/til - 70...70 mm
Kanalbredde fra/til - 170...170 mm
Egnet for overdekket gulvkanal - Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787848576
Elnummer
1200042
Leverandørens varenummer
ZN220003-035
Typebeskrivelse
1200042
Utførelse deksel
Rektangulær
Kanalhøyde fra/til
70...70 mm
Kanalbredde fra/til
170...170 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Minste innbyggingshøyde
70 mm
Materiale sidevegg
Plast
Mulighet for montasjedeksel
Ja
Mulighet for tett innbygging
Ja
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Nei
Bunnplate
Ja
Simon 500 gulvboks for innendørs montasje.
Til nedfelling i tregulv av alle typer.
Festes med festeklips (multiboksfunksjon).
Modul 3 inneholder 2 x dobbel stikkontakt 16A og 2 x data Cat6.
Leveres komplett