Kontakt Simon - Gulvboks IP66 Instøping
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 135 mm
Utførelse deksel - Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til - 69...69 mm
Kanalbredde fra/til - 135...135 mm
Egnet for overdekket gulvkanal - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8426436037915
Elnummer
1200011
Leverandørens varenummer
KGE170/23
Typebeskrivelse
1200011
Nominelt mål
135 mm
Utførelse deksel
Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til
69...69 mm
Kanalbredde fra/til
135...135 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Minste innbyggingshøyde
69 mm
Materiale sidevegg
Plast
Mulighet for montasjedeksel
Nei
Mulighet for tett innbygging
Ja
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Ja
Bunnplate
Ja
Gulvboks IP66 for innstøping. Halogefri plast