Kontakt Simon - USB lader Dobbel 2,1A Tapas S100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Ladespenning - 2,1...2,1 V
Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz
Hurtiglader - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053186183
Elnummer
6618026
Leverandørens varenummer
10000381-039
Typebeskrivelse
6618026
Merkespenning fra/til
230...230 V
Ladespenning
2,1...2,1 V
Frekvens-tilførselsspenning
50 Hz
Hurtiglader
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med utladingsfunksjon
Nei
Lengde
84 mm
Bredde
84 mm
Høyde
45 mm
Kropp for dobbel USB lader 2,1A, 1/1 modul.