Lanse - Fiberskuff 1,5U 24Xsc-D Sm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Singlemode
Fiberklasse - OS2
APC-utførelse - Nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746005358
Elnummer
6970612
Leverandørens varenummer
6970612
Typebeskrivelse
6970612
Egnet for antall koblinger/adaptere
24
Fibertype
Singlemode
Fiberklasse
OS2
APC-utførelse
Nei
Farge
Hvit
Egnet for antall modulinnsatser
1
Med antall koblinger/adaptere
24
Med frontplate
Ja
Med kapsling
Ja
Med pigtails
Nei
Type utvendig tilkobling
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling
SC-dupleks
RAL-nummer
9010
Monteringsmetode
19" innfelling
Antall høydeenheter
1,5
Høyde
66 mm
Bredde
430 mm
Dybde
330 mm
NCS 19” Fiberskuff 1,5U er et uttrekkbart hvitlakkert fiberpanel, velegnet for både direkte terminering,