Lapp Norway - NIPPEL M16-R SYREFAST HYGIENIC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
For kabeldiameter fra/til - 4,5...7 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776767442
Elnummer
1222662
Leverandørens varenummer
53105210
Typebeskrivelse
1222662
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
16
For kabeldiameter fra/til
4,5...7 mm
Materiale
Metall
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengelengde
7 mm
Fastnøkkelbredde
20 mm
Materialkvalitet
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Nei
Fiberforsterket kjerne
Nei
Støtsikker
Nei
Farge
Andre
Bøyebeskyttelse
Nei
Med kontramutter
Nei
Passer I åpning
Nei
Modell / utførelse
Rett
Multippel tetningsflate
Nei
Flatkabel nippel
Nei
Med strekkavlastning
Ja
Type tetning
Tetningsring
Delbart skruefeste
Nei
Driftstemperaturområde
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
For armert kabel
Nei
EMC-utførelse
Nei
Skjermet
Nei
Pakknippel i rustfritt stål, vellegnet for både on- og off-shore applikasjoner med godkjenning fra ECOLAB® for bruk i sprutsone ved matvareproduksjon og i farmasøytisk industri.
Produsert i V4A(1.4404/316L) stål med klemmring i polyamid og tettningsringer i spesial elastomer.
IP68/10bar - IP69.
Temperatur område fra -20°C til + 100°C.
Kan benyttes til både innendørs og utendørs bruk.